GORRO-DESECHABLE-BLANCO Gorros desechables Gorros desechables sin visera
Gorros circulares con dos elásticos de Ø 52cm, con elástico para la sujeción y adaptación a la cabeza del usuario.
El material permite transpirabilidad.
Muy cómodo al uso.
Composición: polipropileno expandido de 14 g/m² en color blanco.
Sin látex.
Presentación: 100 Uds. en una caja dispensadora.
Medidas caja: 290 x 170 x 100 mm.
Prevención contra la contaminación por pérdida de partículas de la piel, pérdida de cabello y de otras partículas de la cabeza.
El uso está recomendado en todas las actividades en las que las condiciones de higiene están especialmente recomendadas como en líneas de producción alimentaria, sector farmacéutico, limpieza de habitaciones, etc.
https://www.wurth.es/gorro-desechable-blanco-sin-visera-100-uds452760GORRO-DESECHABLE-BLANCOGORRO-DESECHABLE-BLANCO<br>Gorros desechables<br>Gorros desechables sin visera<br><ul><li>Gorros circulares con dos elásticos de Ø 52cm, con elástico para la sujeción y adaptación a la cabeza del usuario. </li><li>El material permite transpirabilidad. </li><li>Muy cómodo al uso.</li><li>Composición: polipropileno expandido de 14 g/m² en color blanco. </li><li>Sin látex. </li><li>Presentación: 100 Uds. en una caja dispensadora. </li><li>Medidas caja: 290 x 170 x 100 mm.</li></ul><br><P>Prevención contra la contaminación por pérdida de partículas de la piel, pérdida de cabello y de otras partículas de la cabeza. </P><br/><P>El uso está recomendado en todas las actividades en las que las condiciones de higiene están especialmente recomendadas como en líneas de producción alimentaria, sector farmacéutico, limpieza de habitaciones, etc.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/264721666.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/264721666.jpg/Soldadura2024-02-16T19:39:01+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!