Características
Ventajas
Beneficios
En caso de existir contacto entre las gomas de acristalamiento y siliconas de sellado, puede darse la posibilidad de migración o contaminación de esta. Recomendamos siempre realizar prueba previa.
Material |
NR |
Longitud |
75 m |
Anchura |
14.5 mm |
Color |
Negro |
Cobertura máxima de separación |
9.2 mm |
Cobertura mínima de separación |
8.8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
12.000 kg |
Altura |
18.4 mm |
Cobertura mínima/máxima de separación |
8,8-9,2 mm |
Catálogo General |
0689950009 |
Ficha Técnica |
32407708.pdf |