Características
Ventajas
Beneficios
En caso de existir contacto entre las gomas de acristalamiento y siliconas de sellado, puede darse la posibilidad de migración o contaminación de esta. Recomendamos siempre realizar prueba previa.
Material |
NR |
Longitud |
75 m |
Anchura |
13.8 mm |
Color |
Negro |
Cobertura máxima de separación |
8.2 mm |
Cobertura mínima de separación |
7.8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
11.000 kg |
Altura |
17.4 mm |
Cobertura mínima/máxima de separación |
7,8-8,2 mm |
Catálogo General |
0689950008 |
Ficha Técnica |
32407708.pdf |