Gomas para puertas

Ref.: 0689950101
Ver todas las versiones

GOMA-HUECA-NEGRA-P.PUERTA-L100M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GOMA-HUECA-NEGRA-P.PUERTA-L100M
Gomas para puertas
La utilización de las gomas para puertas se utiliza para aumentar la estanqueidad.

Con una mejor estanqueidad evitaremos el paso de diferencias térmicas, ruido y polvo.

Las puertas con goma reducen el sonido al cierre.

  • Se requiere de mecanización previa para la instalación
  • Disponible 3 tipos diferentes de goma.
  • Utilizables en múltiples aplicaciones.
  • Fabricadas en color blanco, negro,beige y marrón.
  • Fabricadas en PVC
  • Densidad 1,25 -1,31 g/cm³ 8 ISO 1183
  • Resistencia a la tracción 12 MPa ISO 527
  • Dureza 65 – 71 ISO 868.

Goma 1 y 2

  • Este dos tipos de goma se utilizarán alrededor del marco. Mejoran la estanqueidady el cierre.
  • La goma de la figura 1 absorbe el cierre, ya que no es maciza en su totalidad.

Goma 3

  • Está indicada para marcos en puertas correderas o esquinas de puertas.
  • Mejora la estanqueidad y el cierre.

Recomendamos probar la anchura y la profundidad de la canal a realizar, antes de realizar lo en el cerco.

Material

NR
Más Información

Longitud

100 m
Más Información

Número de rollos

1 Uds
Más Información

Anchura de la ranura

4 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Aplicaciones

Galce de puerta
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud del rollo

100 m
Más Información

Anchura 2

4.5 mm
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Profundidad de la ranura

5.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.500 kg
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

4 mm
Más Información

Catálogo General

0689950101

Ficha Técnica

388996284.pdf
Scroll to top