Material |
Caucho |
Longitud |
5000 mm |
Diseño |
Con 10 ganchos |
Anchura |
7 mm |
Color |
Negro |
Descripción de tipo |
LG5000 |
Código del sistema armonizado |
40169997900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.300 kg |
Altura |
30 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096380558 |
Ficha Técnica |
32411663.pdf |