Goma antideslizante para caja de herramientas del baul acabado espiga

Ref.: 096399 482
Ver todas las versiones

GOMA-ANTID-CAJA-HERRAM-BAUL-ESPIGUA

Descripción

GOMA-ANTID-CAJA-HERRAM-BAUL-ESPIGUA
Goma antideslizante para caja de herramientas del baul acabado espiga
Evita que la carga se deslice por el armario de herramientas
  • Cubierta de espuma blanda de PVC
  • Versatilidad, ligereza, tamaño compacto y conservación de la forma, solo 3,0 mm de espesor
  • Compensa las superficies con irregularidades menores
  • No absorbe líquidos gracias a la superficie cerrada
  • Elevados valores de fricción por deslizamiento

Material

SBR
Más Información

Longitud

345 mm
Más Información

Anchura

114 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.200 kg
Más Información
Scroll to top