GLSCTR-WINREP-SR-L26MM

Ref.: 06965121

GLSCTR-WINREP-SR-L26MM

Descripción

GLSCTR-WINREP-SR-L26MM

Longitud

73 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

26 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.050 g
Más Información

Catálogo General

06965121
Scroll to top