Soporte para herramientas con carraca

Ref.: 071542 04

GIRAMACHOS CARRACA M5 - M12 L:300MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GIRAMACHOS CARRACA M5 - M12 L:300MM
Soporte para herramientas con carraca
Diseño largo
  • Para roscas a izquierdas o derechas

Material

ST
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Adecuado para

Macho de roscar M5 - M12, cuadradillo exterior 4,5 -8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

453.500 g
Más Información

Catálogo General

07154204

Ficha Técnica

32405350.pdf
Scroll to top