Soporte para herramientas con carraca

Ref.: 071542 01

GIRAMACHOS CARRACA M3-M8 L:85MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GIRAMACHOS CARRACA M3-M8 L:85MM
Soporte para herramientas con carraca
Diseño compacto
  • Para roscas a izquierdas o derechas

Material

ST
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Adecuado para

Macho de roscar M3 - M8, cuadradillo exterior 2,4 -5,5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

188.000 g
Más Información

Catálogo General

07154201

Ficha Técnica

32405350.pdf

Ficha Técnica

32411399.pdf

Ficha Técnica

32411401.pdf
Scroll to top