Llave giramachos

Ref.: 0657800400
Ver todas las versiones

GIRAMACHO ROSCAR-DIN1814-SZ4-(M9-27)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GIRAMACHO ROSCAR-DIN1814-SZ4-(M9-27)
Llave giramachos
Prestaciones conforme a las disposiciones de la norma DIN 1814, ajustable
Llave giramachos de altas prestaciones para montaje de herramientas con vástago cuadrangular de conformidad con la norma DIN 10, con cuerpo reforzado rediseñado y empuñadura moleteada apta para cargas muy elevadas.

Excepcional precisión

Mordazas de sujeción endurecidas y con rectificado de precisión, con ranura de guía incorporada. El proceso de rectificado mediante erosión genera únicamente los radios mínimos en las esquinas internas y externas. Las mordazas móviles están fijadas a la empuñadura mediante un pasador partido. Gracias a este innovador elemento de unión, se evita que se afloje la conexión del tornillo roscado

Manejo cómodo

La empuñadura con moleteado transversal fino garantiza eficacia aun con elevados grados de contaminación. Si va a utilizarse en espacios reducidos, es posible desatornillar con gran facilidad una de las mitades de la empuñadura

Trabajo seguro incluso cuando se emplean grandes fuerzas

Capacidad de carga muy elevada en comparación con los modelos normales

Fabricación que respeta las medidas de sostenibilidad

Empuñadura de acero con revestimiento negro y cuerpo de la llave giramachos lacado


A la hora de cerrar machos manuales, tenga en cuenta lo siguiente:


La mordaza móvil de la llave giramachos se afloja girando la empuñadura. Seguidamente, se coloca el vástago cuadrangular del macho manual en la abertura. Al volver a girar la empuñadura, el macho manual queda fijado entre las mordazas. Es posible utilizar la herramienta una vez fijada para abrir roscas a mano.


Para esta tarea, es necesario perforar un orificio previamente en la pieza de trabajo. Seguidamente, debe aplicarse un refrigerante o lubricante apto al taladro perforado y colocarlo en posición vertical. Gracias a las dos mitades de la empuñadura, es posible aplicar una fuerza elevada y facilitar la apertura. Al roscar a mano, es importante girar la herramienta en sentido contrario en el taladro perforado a intervalos periódicos para separar las virutas que se hubieran generado.

Llave giramachos ajustable para montaje de herramientas manuales con vástago cuadrangular de conformidad con la norma DIN 10, como machos manuales, escariadores y extractores de tornillos.

Material

Fundición de zinc
Más Información

Longitud

515 mm
Más Información

Área de rosca Whitworth BSP mínima (rosca G), pulgadas

1/4 in
Más Información

Tamaño

4
Más Información

Área de rosca máxima Whitworth (rosca W), pulgadas

1 in
Más Información

Área de roscado mínima, métrica

9 mm
Más Información

Área de rosca Whitworth mínima (rosca W), pulgadas

7/16 in
Más Información

Área de roscado máxima, métrica

27 mm
Más Información

Área de rosca Whitworth BSP máxima (rosca G), pulgadas

3/4 in
Más Información

Rango de corte máximo del escariador

20 mm
Más Información

Rango de corte mínimo del escariador

7 mm
Más Información

DIN

1814
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño mínimo de enchufe cuadrado

5.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1017.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño máximo del enchufe cuadrado

16 mm
Más Información

Normas

DIN 1814
Más Información

Á. rosca mín./máx. rosca Whitworth BSP imp. (r. G)

1/4-3/4 in
Más Información

Área rosca mín./máx. Whitworth imp. (rosca W)

7/16-1 in
Más Información

Rango de corte mínimo/máximo del escariador

7-20 mm
Más Información

Área de roscado mínima/máxima, métrica

9-27 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño mínimo/máximo de enchufe cu

5,5-16 mm
Más Información

Catálogo General

0657800400

Ficha Técnica

32405350.pdf

Ficha Técnica

32411401.pdf
Scroll to top