Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, junta tórica

Ref.: 0866035610
Ver todas las versiones

GIRA. 45° MÉTRICA DKOL 3/8 - 16X1,5 10L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GIRA. 45° MÉTRICA DKOL 3/8 - 16X1,5 10L
Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, junta tórica
- Codo de 45°
Base hembra DKOL de 45°
  • Serie ligera
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 24°
  • Racor hembra con junta tórica

Diámetro en pulgadas

3/8 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M16 x 1,5
Más Información

Diámetro del tubo

10 mm
Más Información

Longitud

77 mm
Más Información

Tamaño

6
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor de la junta tórica

1.5 mm
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Ángulo de cono

24 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Longitud 2

43.7 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Conexión de tubo

10L
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Diámetro de la junta tórica

9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

115.000 g
Más Información

Altura

19.5 mm
Más Información

Diámetro de la junta tórica x grosor

9 x 1,5 mm
Más Información

Catálogo General

0866035610

Ficha Técnica

98470697.pdf