GEL-PASACABLES-5L

Ref.: 0893126751
Ver todas las versiones

GEL-PASACABLES-5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GEL-PASACABLES-5L

Biodegradable

Más Información

Base química

Agua
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

50 °C
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar seco y protegido de la luz
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

5000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-8 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

515.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-8 hasta 50 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 80 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / almacenamiento en un lugar seco y protegido de la l
Más Información

Catálogo General

0893126751

Ficha Técnica

32406270.pdf

Hoja de datos de seguridad

04519130.PDF
Scroll to top