GEL-HIDROALCOHOLICO-ALOE-VERA-100ML Gel hidroalcohólico aloe vera Gel hidroalchólico higienizante de manos sin aclarado y de secado rápido
Características
Producto cosmético registrado.
Viscosidad tipo gel.
Contiene aloe vera y glicerina para un máximo cuidado y confort de la piel.
Válvula dosificadora incluida para el formato 500 ml.
Efecto refrescante.
Rápida absorción.
Ventajas
Su viscosidad permite utilizarlo en el dispensador manual Art. Nº 6120900030, dispensador automático Art. Nº 0891900520 y otros dispensadores del mercado.
Textura tipo gel para una mejor apariencia del producto y distribución en la palma de la mano.
Potenciado con aloe vera para mantener la piel hidratada y suave.
Beneficios
Solución perfecta para poder mantener y asegurar en cualquier situación y momento una correcta higiene de las manos, incluso en aquellos lugares donde sea difícil o no esté garantizado el acceso a una fuente de agua.
Comodidad, ahorro de tiempo, agua y otros productos.
Aplicar sobre piel sana, limpia y seca una cantidad suficiente de producto.
Frotar correctamente hasta conseguir su total absorción.
Para todas aquellas personas que por necesidad, seguridad u obligación, deban tener las manos limpias a lo largo de toda su jornada.
Para ser utilizado en todos aquellos lugares donde sea necesaria, apropiada o recomendable la higiene de las manos.
https://www.wurth.es/gel-hidroalcoholico-aloe-vera-100ml461324GEL-HIDROALCOHOLICO-ALOE-VERA-100MLGEL-HIDROALCOHOLICO-ALOE-VERA-100ML<br>Gel hidroalcohólico aloe vera<br>Gel hidroalchólico higienizante de manos sin aclarado y de secado rápido<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Producto cosmético registrado.</li><li>Viscosidad tipo gel.</li><li>Contiene aloe vera y glicerina para un máximo cuidado y confort de la piel.</li><li>Válvula dosificadora incluida para el formato 500 ml.</li><li>Efecto refrescante.</li><li>Rápida absorción.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Su viscosidad permite utilizarlo en el dispensador manual <B>Art. Nº</B> 6120900030, dispensador automático <B>Art. Nº</B> 0891900520 y otros dispensadores del mercado.</li><li>Textura tipo gel para una mejor apariencia del producto y distribución en la palma de la mano.</li><li>Potenciado con aloe vera para mantener la piel hidratada y suave.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Solución perfecta para poder mantener y asegurar en cualquier situación y momento una correcta higiene de las manos, incluso en aquellos lugares donde sea difícil o no esté garantizado el acceso a una fuente de agua.</li><li>Comodidad, ahorro de tiempo, agua y otros productos.</li></ul><br><P>Aplicar sobre piel sana, limpia y seca una cantidad suficiente de producto.</P><br/><P>Frotar correctamente hasta conseguir su total absorción.<br></P><br><P>Para todas aquellas personas que por necesidad, seguridad u obligación, deban tener las manos limpias a lo largo de toda su jornada.</P><br/><P>Para ser utilizado en todos aquellos lugares donde sea necesaria, apropiada o recomendable la higiene de las manos.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119313134.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119313134.jpg4550602024-02-16T19:42:26+0000