Gel decapante para soldadura de acero inoxidable

Ref.: 0893982
Ver todas las versiones

GEL-DECAPANTE-SOLD-INOX-1KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GEL-DECAPANTE-SOLD-INOX-1KG
Gel decapante para soldadura de acero inoxidable
Producto ideal para limpiar superficies de acero inoxidable.
  • Paquete de 1 kg
  • Fácil aplicación
  • Período de activación corto
  • No gotea
  • Excelente adherencia
  • Contiene menos gases nítricos

Agite antes de usar. Aplique después de que la soldadura se haya enfriado a temperatura ambiente. Evite temperaturas por debajo de 5 °C. Limpie el cordón de soldadura con un cepillo de acero inoxidable y luego aplique una capa de pasta relativamente gruesa. Para los aceros AISI 304 y 316, deje que la pasta trabaje durante 60 minutos. En el caso de los aceros con aleaciones más altas o aleaciones de molibdeno, puede que sea necesario ampliar el período de acción, incluso hasta 24 horas en algunos casos. Limpie cuidadosamente con un cepillo húmedo de acero inoxidable y luego enjuague bien con agua. Entonces, el cordón estará limpio y brillante con mejor protección contra la corrosión.


Aserraderos de acero inoxidable


Siempre use ropa protectora. Producto altamente tóxico.

Olor/fragancia

Picante
Más Información

Base química

Ácido nítrico
Más Información

Contenedor

Bidón de plástico
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y bien ventilada
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

1 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

1.25 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1200.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,25 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

2 / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / área de almacenamiento seca y bien ventilada
Más Información

Certificado de alérgenos

56525675.pdf

Certificado OGM

56525676.pdf

Catálogo General

0893982

Ficha Técnica

32405799.pdf

Hoja de datos de seguridad

04500244.PDF
Scroll to top