GEL DE DUCHA 1500 ML Gel de lavado y ducha Gel limpiador suave para la piel y el pelo. Uso indicado también en pieles sensibles. Para sistemas dispensadores Skin-Line 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Para utilizar en el sistema dispensador Skin
Fácil de usar
Excelente descarga residual
Dosificación óptima y económica
Los limpiadores suaves protegen la piel durante la ducha y reponen la hidratación natural.
Protección eficaz contra la sequedad
Dermatológicamente testado
pH equilibrado
Sin jabón
Sin álcalis ni silicona
Aplique el gel de ducha de manera uniforme sobre el pelo y el cuerpo, haga espuma con el agua y, a continuación, aclárese bien y séquese con cuidado
Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuague bien con agua
Para una limpieza suave y eficaz de la piel y el cabello.
Periodo de uso tras la apertura: 12 meses
Würth El gel de lavado y ducha está sujeto a las regulaciones de cosméticos y no a la Ley Alemana de Productos Químicos (ChemG) o a la Ordenanza Alemana de Sustancias Peligrosas (GefStoffV). La tolerancia de la piel de la crema de protección solar UV 30 ha sido cuidadosamente probada y testada.
https://www.wurth.es/gel-de-ducha-1500-ml454992GEL DE DUCHA 1500 MLGEL DE DUCHA 1500 ML<br>Gel de lavado y ducha<br>Gel limpiador suave para la piel y el pelo. Uso indicado también en pieles sensibles. Para sistemas dispensadores Skin-Line 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.<br><p class="level1">Para utilizar en el sistema dispensador Skin</p><ul><li>Fácil de usar</li><li>Excelente descarga residual</li><li>Dosificación óptima y económica</li></ul><P></P><ul><li>Los limpiadores suaves protegen la piel durante la ducha y reponen la hidratación natural.</li><li>Protección eficaz contra la sequedad</li><li>Dermatológicamente testado</li><li>pH equilibrado</li><li>Sin jabón</li><li>Sin álcalis ni silicona</li></ul><br><P>Aplique el gel de ducha de manera uniforme sobre el pelo y el cuerpo, haga espuma con el agua y, a continuación, aclárese bien y séquese con cuidado</P><br/><P></P><br/><P>Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuague bien con agua</P><br><P>Para una limpieza suave y eficaz de la piel y el cabello.</P><br><P>Periodo de uso tras la apertura: 12 meses</P><br/><P>Würth El gel de lavado y ducha está sujeto a las regulaciones de cosméticos y no a la Ley Alemana de Productos Químicos (ChemG) o a la Ordenanza Alemana de Sustancias Peligrosas (GefStoffV). La tolerancia de la piel de la crema de protección solar UV 30 ha sido cuidadosamente probada y testada.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/category/78px/22529003.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/normal/1250px/22529003.jpg455008455033455035459111/Quick-release coupling VALCON/Quick-release coupling VALCON/Soldadura2024-02-16T19:39:46+0000