Disco de desbaste Cubitron III

Ref.: 5M98647

GDISC-(CUBITRON III)-TH7,0-BR22,23-D125

Descripción

GDISC-(CUBITRON III)-TH7,0-BR22,23-D125
Disco de desbaste Cubitron III
El disco de desbaste 3M™ Cubitron™ 3 es un disco de rectificado excepcionalmente rápido y de larga duración para eliminar marcas de soldadura y otras aplicaciones de desbaste de alta resistencia
  • Gracias a la parte central insertada del disco de desbaste, el rectificado es posible en cualquier ángulo.
  • El disco funciona bien con casi todos los materiales, pero está especialmente diseñado para su uso en acero inoxidable y varias aleaciones metálicas.
  • El rendimiento del disco de desbaste 3M™ Cubitron™ 3 está garantizado por el grano abrasivo de cerámica rediseñado y de forma precisa de 3M, cuya estructura afilada y angular se rompe de forma continua para formar puntos afilados gracias a sus soluciones de unión molecular patentadas.
  • Las puntas afiladas hacen que el producto abrasivo corte rápidamente, se mantenga centrado y dure mucho más que los productos abrasivos tradicionales.

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7100303982
Más Información

Vida útil desde la producción

3 años
Más Información

Grosor

7.0 mm
Más Información

Tamaño del grano

36+
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable
Más Información

Peso del producto (por artículo)

195.000 g
Más Información

Diámetro x grosor

125 x 7,0 mm
Más Información

Catálogo General

5M98647
Scroll to top