Puntera para cable

Ref.: 5176023006
Ver todas las versiones

- TERMINAL CON GIRO A4 D 6MM

Descripción

- TERMINAL CON GIRO A4 D 6MM
Puntera para cable
Con horquilla
Para engarzar cables de acero inoxidable
  • Diseño: espiral

Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.


Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Anchura de la horquilla (exterior)

27 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

128 mm
Más Información

Longitud del terminal

64 mm
Más Información

Diámetro del orificio

6.4 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Altura de la horquilla

20 mm
Más Información

Adecuado para

Cable metálico con d 6 mm
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Diámetro exterior

12.6 mm
Más Información

Anchura de la horquilla (interior)

21 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

6 mm
Más Información

Diámetro del perno

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

232.000 g
Más Información
Scroll to top