Analizador de refrigerante

Ref.: W067000100
Ver todas las versiones

ANALIZ GASES EXT R1234YF

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANALIZ GASES EXT R1234YF
Analizador de refrigerante
Para R1234yf
Análisis sencillo de la calidad del refrigerante en el sistema de aire acondicionado del vehículo
  • Analizador externo de refrigerante
  • Compatible con sistemas de aire acondicionado con refrigerante R1234yf
  • Permite analizar fácilmente la composición del refrigerante en el sistema de aire acondicionado del vehículo

Contenido:

  • Analizador
  • Acoplamiento con filtro
  • Bomba manual para calibración
  • Terminales de batería

Conecte el acoplamiento rápido al lado de baja presión del sistema de aire acondicionado. Conecte las pinzas de cocodrilo a la batería. Accione la bomba de mano para transferir refrigerante a la cámara de medición.


Analizadores externos de refrigerante para sistemas de mantenimiento de aire acondicionado con refrigerante R1234yf

Longitud

20 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

902710100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

990.000 g
Más Información

Altura

140 mm
Más Información

Catálogo General

W067000100

Ficha Técnica

32411126.pdf
Scroll to top