Material |
ST |
Profundidad útil mínima de instalación |
515 mm |
Superficie |
VCR |
Altura de instalación |
185 mm |
Diámetro del alambre |
7 mm |
Se puede utilizar para el grosor lateral |
16-18 mm |
Anchura del armario |
600 mm |
Tipo de extracción |
Extensión completa |
Capacidad de carga |
30 kg |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
6901.000 g |
Altura |
145 mm |
Catálogo General |
0684901657 |
Ficha Técnica |
32407570.pdf |