SUB Cesto mueble bajo cacerolero

Ref.: 0684901654
Ver todas las versiones

DDU-GAVETA CESTOS EXTR.FRONT.CR.B400

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Gaveta con cesto para armarios de base de 400 mm
Extracción total
Extracción total con autocierre y sistema de amortiguación integrado, para montaje como gaveta frontal o interior
- Capacidad de carga 30 kg
- Comodidad de acceso y visibilidad de los cestos enganchables
- Cierre de la guía amortiguado
- Cestos de alambre de acero Ø 7 mm, cromado brillante
- Los cestos extraíbles frontal e interior son idénticos

Material

ST
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

515 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Altura de instalación

185 mm
Más Información

Diámetro del alambre

7 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor lateral

16-18 mm
Más Información

Anchura del armario

400 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5520.000 g
Más Información

Altura

145 mm
Más Información

Catálogo General

0684901654

Ficha Técnica

32407570.pdf