Soporte delantero

Ref.: 0684901658
Ver todas las versiones

DDU-JGO.FIJACION FRONTAL.CR.DER./IZQ

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Gaveta con cesto para armarios de base de 400-600 mm
Extracción total
Extracción total con autocierre y sistema de amortiguación integrado, para montaje como gaveta frontal o interior
- Capacidad de carga 30 kg
- Comodidad de acceso y visibilidad de los cestos enganchables
- Cierre de la guía amortiguado
- Cestos de alambre de acero Ø 7 mm, cromado brillante
- Los cestos extraíbles frontal e interior son idénticos

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

730.000 g
Más Información

Catálogo General

0684901658

Ficha Técnica

32407570.pdf