VS SUB SIDE armario diagonal extraíble

Ref.: 0684901150
Ver todas las versiones

AUSZUG-VA-USHRNK-WEISSALU-DSA-3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para anchura de módulo de 150 y 300 mm

- Bastidor extraíble montado en el lateral con guías de bolas y extracción total, el autocierre y la amortiguación están integradas en el bastidor

- Utilizable a derechas o izquierdas

- Versiones para cestas a 90º, 45º y 35º

- Ajuste de la altura de las cestas individualmente

- Fijación frontal mediante soporte con ajuste en 3D

- Instalación sencilla, plantilla de montaje suministrada

Material

ST
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

495 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Apto para la anchura del armario

150 mm;300 mm
Más Información

Color

Aluminio blanco RAL 9006
Más Información

Altura útil mínima de instalación

619 mm
Más Información

Capacidad de carga

20 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.310 kg
Más Información

Catálogo General

0684901150

Ficha Técnica

32407562.pdf