Gato de foso

Ref.: 071554 56
Ver todas las versiones

GATO-TRANS.-TURISMO-CARGO-600KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GATO-TRANS.-TURISMO-CARGO-600KG
Gato de foso
Ayuda para las operaciones de montaje y desmontaje en el sector de la automoción

Control accionado con el pie

  • Libera las manos para el trabajo

Control manual

  • Descenso seguro y preciso

Ruedas giratorias grandes

  • Garantiza la máxima estabilidad y capacidad de maniobra

Pistón y varilla cromados

  • Inoxidable

Equipado con válvula de seguridad

  • Evita sobrecargas

El gato lleva un revestimiento de pintura

  • Resistente a la corrosión
  • Garantiza una vida útil más larga

Sujeción de la caja de cambios durante el desmontaje y la reinstalación

Altura mínima

1125 mm
Más Información

Anchura

530 mm
Más Información

Altura máxima

1950 mm
Más Información

Capacidad de carga

600 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.000 kg
Más Información

Altura máxima de construcción

1950 mm
Más Información

Altura mínima de construcción

1125 mm
Más Información

Altura mínima/máxima

1125-1950 mm
Más Información

Altura mínima-máxima de construcción

1125-1950 mm
Más Información

Catálogo General

07155456

Ficha Técnica

32411032.pdf
Scroll to top