Gato hidráulico para automóviles

Ref.: 071554 52
Ver todas las versiones

GATO HIDRO-NEUM. 25T-50T CARGO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GATO HIDRO-NEUM. 25T-50T CARGO
Gato hidráulico para automóviles
Calidad con seguridad incorporada.
  • Diseñado para un uso intensivo, profesional y en condiciones exigentes
  • Válvula de seguridad integrada antisobrecargas
  • Los vástagos cromados del pistón garantizan una larga vida útil
  • Conforme a las más estrictas normas de seguridad internacionales
  • La válvula de control manual proporciona un control seguro en el descenso

Altura de elevación

445 mm
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

810 mm
Más Información

Anchura

310 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Capacidad de carga

50 t
Más Información

Código del sistema armonizado

84254200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 kg
Más Información

Altura máxima de construcción

1580 mm
Más Información

Altura mínima de construcción

220 mm
Más Información

Altura mínima-máxima de construcción

220-1580 mm
Más Información

Catálogo General

07155452

Ficha Técnica

32411031.pdf
Scroll to top