Gato hidroneumático extraplano 50-25-10T

Ref.: 071554 53
Ver todas las versiones

GATO HIDRO-NEUM. 50T CARGO-BUS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GATO HIDRO-NEUM. 50T CARGO-BUS
Gato hidroneumático extraplano 50-25-10T
Gato hidroneumático de gama alta
  • Gato hidroneumático de gama alta para suelo: perfecto para el uso diario profesional
  • Chasis extraplano de 150 mm de altura, especialmente adecuado para elevar vehículos con poco espacio libre
  • Doble sistema de seguridad para bajar el gato: seguridad adicional para el usuario, evita la bajada accidental de la carga
  • Equipado con válvula de seguridad: si el vehículo es demasiado pesado, el gato no lo levantará. Se trata de una función de seguridad adicional para el usuario
  • Bastidor de acero con tratamiento resistente: garantiza una gran estabilidad incluso a la altura máxima de elevación
  • El pistón y la bomba de aire tienen un revestimiento de cromo muy resistente: excelente resistencia a la humedad para el mecanismo, fiabilidad en todas las condiciones
  • La pintura resistente a la corrosión garantiza una mayor vida útil
  • Incluye 2 extensiones (50 y 100 mm): para adaptar la altura de elevación a los puntos de elevación del vehículo

Especialmente indicado para elevar autobuses o camiones con muy poco espacio libre, este gato también es adecuado para levantar varias máquinas agrícolas, equipos de construcción, equipos de obras públicas y vehículos utilitarios


Nota: cualquier devolución injustificada se facturará de nuevo a la región (costes de transporte, reparaciones y reacondicionamiento) para reponerlo como nuevo

Longitud

1360 mm
Más Información

Altura mínima

150 mm
Más Información

Anchura

310 mm
Más Información

Longitud de la placa base

810 mm
Más Información

Altura máxima

482 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

92000.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

150-482 mm
Más Información

Catálogo General

07155453

Ficha Técnica

32411031.pdf
Scroll to top