Gato hidráulico para automóviles

Ref.: 071554 51
Ver todas las versiones

GATO-HIDRAULICO-NEUM.-CARGO-10T-25T

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GATO-HIDRAULICO-NEUM.-CARGO-10T-25T
Gato hidráulico para automóviles
Calidad con seguridad incorporada.
  • Diseñado para un uso intensivo, profesional y en condiciones exigentes
  • Válvula de seguridad integrada antisobrecargas
  • Los vástagos cromados del pistón garantizan una larga vida útil
  • Conforme a las más estrictas normas de seguridad internacionales
  • La válvula de control manual proporciona un control seguro en el descenso

Altura de elevación

380 mm
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

1160 mm
Más Información

Altura mínima

180 mm
Más Información

Anchura

305 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Altura máxima

1160 mm
Más Información

Capacidad de carga

25 t
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 kg
Más Información

Altura máxima de construcción

1160 in
Más Información

Altura mínima de construcción

180 mm
Más Información

Altura mínima/máxima

180-1160 mm
Más Información

Altura mínima-máxima de construcción

7,086614173228346456692913385827-1160 in
Más Información

Catálogo General

07155451

Ficha Técnica

32411031.pdf
Scroll to top