Gato hidráulico para transmisiones

Ref.: 071593 850
Ver todas las versiones

GATO-HIDRAULICO-GREY-500KG

Descripción

GATO-HIDRAULICO-GREY-500KG
Gato hidráulico para transmisiones
Con válvula rotativa para controlar la velocidad de descenso. Suministro completo con toma de corriente
Con válvula rotativa para controlar la velocidad de descenso. Se suministra con enchufe.
  • Con bomba de pie

Material

ST
Más Información

Altura mínima

1108 mm
Más Información

Anchura

650 mm
Más Información

Anchura (soporte)

250 mm
Más Información

Altura máxima

1926 mm
Más Información

Capacidad de carga

500 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 kg
Más Información

Altura mínima/máxima

1108-1926 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!