GATO-CARROCERIA-4TN Herramienta para enderezar carrocerías, set de reparación de abolladuras 16 piezas Para todas las tareas de presión de carrocería ligera
Bajo peso para un fácil manejo
Conexión de encaje a presión para un montaje más rápido
Incluye:
1x bomba manual con manguera (1)
1 cilindro de presión de 117 mm de carrera (2)
Tubos alargadores: 1 de 75 mm (6), 1 de 150 mm (5), 1 de 220 mm (4), 1 de 420 mm (8) y 1 de 500 mm (3)
https://www.wurth.es/gato-carroceria-4-t426051GATO-CARROCERIA-4TNGATO-CARROCERIA-4TN<br>Herramienta para enderezar carrocerías, set de reparación de abolladuras<br>16 piezas<br>Para todas las tareas de presión de carrocería ligera<br><ul><li>Bajo peso para un fácil manejo</li><li>Conexión de encaje a presión para un montaje más rápido</li></ul><P></P><p class="level1">Incluye:</p><ul><li>1x bomba manual con manguera (1)</li><li>1 cilindro de presión de 117 mm de carrera (2)</li><li>Tubos alargadores: 1 de 75 mm (6), 1 de 150 mm (5), 1 de 220 mm (4), 1 de 420 mm (8) y 1 de 500 mm (3)</li><li>1 conexión de tubo (7)</li><li>1 pieza de presión ranurada (9)</li><li>1 accesorio para vástagos de pistón (10)</li><li>1 accesorio para cilindros (11)</li><li>1 prisma accesorio para piezas de presión (12)</li><li>1 cuña accesoria para piezas de presión (13)</li><li>1 separador (14)</li><li>1 base (15)</li><li>1 tapa de caucho (16)</li><li>1 estuche metálico</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53554.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/53554.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:27:50+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!