https://www.wurth.es/gastronorm-wurth-inoxidable-20-mm-1-1491788CUBETA GN INOX 20 MM 1/1CUBETA GN INOX 20 MM 1/1<br>Cubeta 1/1<br>GASTRONORM WÜRTH<br><ul><li>Cubeta Gastronorm de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.</li><li>Compatible con todo tipo de hornos vaporeras con sistema Gatronorm.</li><li>Borde superior nervado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación debido a calentamientos y golpeos durante su uso diario.</li><li>Perfiles pulidos para evitar cortes en las manos durante su manipulación.</li><li>Pulido interior y exterior acabado satinado Semi Mate.</li><li>Permite conservar, guardar, cocer, exponer y servir todo tipo de alimentos.</li><li>Fondo radial que facilita las tareas de limpieza.</li><li>Varias medidas y capacidades según el uso que se requiera.</li><li>Conforme la normativa EN-631.2.</li><li>Dimensiones: 530x325 mm.</li><li>Fabricada cumpliendo las normas de Salud Pública e Higiene.</li><li>Respetuoso con el medio ambiente.</li></ul><P></P><P><B>Proceso de fabricación</B></P><P>Embutición.</P><br><P><B>Aplicaciones Gastromorm Würth 1/1</B></P><br/><P>Elaborar, calentar y mantener líquidos y alimentos. </P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119835975.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119835975.jpg4918012024-02-16T19:57:21+0000