GAS REFRIGERANTE-R134A-60KG-C.PR:62454

Ref.: 5966581583

GAS REFRIGERANTE-R134A-60KG-C.PR:62454

Descripción

Características
• Refrigerante para recargar el sistema de aire acondicionado del vehículo.
• Incoloro y de olor débil.
• No tóxico.
• No es inflamable ni explosivo.
• El gas R134a requiere el uso de lubricantes tipo POE para asegurar el buen funcionamiento del compresor.
• Envases reutilizables robustos y fiables.
• Rosca para los envases de 12,5 y 27kg:
- Rosca macho W 21,7x 1/14” derechas
• Rosca para envase de 60kg:
- Rosca tipo frigorista SAE 1/14”.

Nota:
Clase/Categoría de peligro: Gas presurizado, gas licuado

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información