Gas butano

Ref.: 0893250001
Ver todas las versiones

GAS-BUTANO-100ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Gas butano de alta calidad para cargas de gas en general
- Gas butano de alta calidad, tipo E-1605, para recargas de encendedores, mecheros y otros utensilios que funcionen con este tipo de gas (cortacolas a gas para lechones, soldadores a gas, etc.).
- Contenido: 100ml

Olor/fragancia

Inodoro
Más Información

Punto intermitente mínimo

-60 °C
Más Información

Base química

Butano
Más Información

Contenido

100 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

57.2 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.56 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

27112900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,56 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0893250001

Ficha Técnica

32408995.pdf

Hoja de datos de seguridad

04580308.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!