Puntas de agarre aisladas

Ref.: 0715531011

GARRAS DE INSERCION 0-4SMM

Descripción

GARRAS DE INSERCION 0-4SMM

Material

PLA/MET
Más Información

Tensión nominal máxima

50 V/CA/CC
Más Información

Diámetro del enchufe

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90330000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.000 g
Más Información
Scroll to top