Material |
PVC |
Longitud |
215 mm |
Diseño |
Con soporte metálico |
Anchura |
130 mm |
Color |
Translúcido |
Anchura de la carcasa |
125 mm |
Descripción de tipo |
5L |
Longitud de la carcasa |
205 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.350 kg |
Altura |
265 mm |
Catálogo General |
0862423053 |
Ficha Técnica |
316292337.pdf |