Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
ST |
Superficie |
ZNZ |
Se puede utilizar para varillas roscadas |
M8 |
Peso de carga máximo |
68 kg |
Rango de agarre mínimo |
10 mm |
Rango de agarre máximo |
15 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Rango de agarre mínimo/máximo |
10-15 mm |
Catálogo General |
0971804205 |
Ficha Técnica |
32408210.pdf |