Inserto de flejes

Ref.: 0899713070
Ver todas las versiones

GANCHOS-FLEJES-SPANNFIXTPECLP-25MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GANCHOS-FLEJES-SPANNFIXTPECLP-25MM
Inserto de flejes
Para el sistema de flejes Spannfix

Colocación simple a mano o con un tensor

  • Se pueden volver a apretar fácilmente si disminuye el volumen de las mercancías embaladas
  • No se aflojan, incluso durante largos periodos de almacenamiento

Estos insertos se pueden utilizar varias veces

Excelente relación calidad/precio


Con los flejes de poliéster Spannfix, incluso las piezas grandes y pesadas (tubos, andamios, madera, piedra natural, mercancías paletizadas, etc.) se pueden flejar de forma rápida y segura. Los flejes también son ideales para agrupar todo tipo de mercancías sobre la superficie de carga.


Cuando amarre mercancías agrupadas sobre una superficie de carga, las cargas deben estar firmemente fijadas con alfombrillas antideslizamiento y correas de sujeción.


Las cargas por impacto pueden requerir un mayor número de flejados.

Material

ST
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Anchura de la banda

25 mm
Más Información

Número de insertos de correa

500 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.120 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Catálogo General

0899713070

Ficha Técnica

32410730.pdf
Scroll to top