Soporte para alicates

Ref.: 0960050182

GANCHO TRIPLE P.ORSYMOBIL D175MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GANCHO TRIPLE P.ORSYMOBIL D175MM
Soporte para alicates
Para orificios cuadrados en placas perforadas, carros de taller y sistemas de estanterías ORSY®1
Para orificios cuadrados en placas perforadas, carros de taller y sistema de estanterías ORSY®1
  • Tres ganchos con soporte para alicates
  • Base ancha
  • Con 2 pinzas de sujeción

Profundidad

175 mm
Más Información

Diámetro del gancho

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

164.000 g
Más Información

Anchura de base

60 mm
Más Información

Altura de la base

60 mm
Más Información

Profundidad x diámetro del gancho

175 x 6 mm
Más Información

Catálogo General

0960050182

Ficha Técnica

32411612.pdf
Scroll to top