Gancho

Ref.: 0960050113
Ver todas las versiones

GANCHO PANEL ORSYMOBIL L150MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GANCHO PANEL ORSYMOBIL L150MM
Gancho
Para orificios cuadrados en placas perforadas, carros de taller y sistemas de estanterías ORSY®1
Para orificios cuadrados en placas perforadas, carros de taller y sistema de estanterías ORSY®1
  • Punta vertical
  • Base estrecha
  • Con pieza de sujeción con tapa de protección incluida

Longitud

150 mm
Más Información

Diámetro del gancho

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.600 g
Más Información

Anchura de base

20 mm
Más Información

Altura de la base

60 mm
Más Información

Anchura de la base x altura de la base

20 x 60 mm
Más Información

Catálogo General

0960050113

Ficha Técnica

32411612.pdf
Scroll to top