Longitud |
100 mm |
Diámetro del gancho |
6 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
40.000 g |
Anchura de base |
20 mm |
Altura de la base |
60 mm |
Anchura de la base x altura de la base |
20 x 60 mm |
Catálogo General |
0960050112 |
Ficha Técnica |
32411612.pdf |