Material |
430 |
Capacidad de transporte de carga |
70 kg |
Longitud |
165 mm |
Diámetro del gancho |
7 mm |
Peso del producto (por artículo) |
230.000 g |
Catálogo General |
6105275165 |
Ficha Técnica |
32411092.pdf |