Gancho inox 4 puntas

Ref.: 6105274160

GANCHO INOX 4 PUNTAS 160X6 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GANCHO INOX 4 PUNTAS 160X6 MM
Gancho inox 4 puntas
  • Gancho realizado en Acero Inoxidable AISI 430, la mejor calidad de Inox en ganchos de carnicería.
  • Gancho con múltiples puntas para el colgado de varias piezas en un solo gancho.
  • Resistente y de larga durabilidad .
  • Apto para el uso alimentario.

Para colgar carne, exposición de embutido, etc. en bares, restaurantes, cocinas, etc.

Material

430
Más Información

Capacidad de transporte de carga

60 kg
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Diámetro del gancho

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

290.000 g
Más Información

Catálogo General

6105274160

Ficha Técnica

32411091.pdf
Scroll to top