Gancho inox 1 punta

Ref.: 6105270160

GANCHO CARNICERIA INOX 1 PUNTA 160X6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GANCHO CARNICERIA INOX 1 PUNTA 160X6MM
Gancho inox 1 punta
  • Material en Acero Inoxidable AISI 430, el mejor inox en ganchos de carnicería.
  • De una sola punta para evitar el peligro de pinchazos y cortes al manipularlo.
  • Muy resistentes en función de sus dimensiones y de gran durabilidad.
  • Para colgar carne en las cámaras de refrigeración, exposición de embutido en restaurantes o cocinas así como en carnicerías, colgar papeles de envolver la carne de las carnicerías o bolsas de plástico.
  • Práctico para colgar productos varios como moldes de silicona, estantes, chairas, etc.

Colgado de piezas en cámara de refrigeración.


Colgado de embutido.


Colgado de papel de envolver carne.

Material

430
Más Información

Capacidad de transporte de carga

60 kg
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Diámetro del gancho

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.000 g
Más Información

Catálogo General

6105270160

Ficha Técnica

32411089.pdf
Scroll to top