Imán de neodimio con gancho de carrusel

Ref.: 0957575921

GANCHO-IMAN-CAROUSEL-NDYM-SILVER-50KG

Descripción

GANCHO-IMAN-CAROUSEL-NDYM-SILVER-50KG
Imán de neodimio con gancho de carrusel
El imán de neodimio con función de gancho de carrusel permite fijar cargas más pesadas en superficies magnéticas. La función de gancho de carrusel también permite una rotación e inclinación flexibles de los objetos acoplados.

Aplicación

Adecuado para su uso en todas las superficies magnéticas, como gancho para techo y en superficies inclinadas.

Opciones de aplicación universal

En teoría se puede utilizar para cualquier aplicación en la que se cuelgue algo. Por ejemplo, llaves, señales, ropa, toallas, así como elementos específicos para pizarras blancas.

Diseño fácil de usar

Carcasa de acero y gancho de acero grande y curvado con un radio amplio, redondeado para proteger la parte delantera.


Para todos los elementos que se pueden suspender de forma flexible sobre superficies magnéticas.


Siga las instrucciones de seguridad del embalaje.

Material

ST
Más Información

Color

Plata brillante
Más Información

Diámetro

38 mm
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.000 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información
Scroll to top