Gancho de seguridad con cabeza de horquilla, QC 8

Ref.: 516278108
Ver todas las versiones

GANCHO-HORQUILLA-CHN-GD8-(2,0T)-D7/8

Descripción

GANCHO-HORQUILLA-CHN-GD8-(2,0T)-D7/8
Gancho de seguridad con cabeza de horquilla, QC 8
Extremo para cadena de elevación
  • Clase de calidad 8
  • Lacado en rojo

Capacidad de transporte de carga

2000 kg
Más Información

Anchura del gancho

26 mm
Más Información

Longitud del gancho

123 mm
Más Información

Ancho de la boca

34 mm
Más Información

Diámetro de adaptador

9 mm
Más Información

Grosor del gancho

20 mm
Más Información

Diámetro de la cadena

7/8 mm
Más Información

Diámetro del perno

9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

920.000 g
Más Información

Longitud del perno

22.5 mm
Más Información

Diámetro interno

43 mm
Más Información

Altura

10 mm
Más Información