Capacidad de transporte de carga |
1120 kg |
Anchura del gancho |
21 mm |
Longitud del gancho |
94 mm |
Ancho de la boca |
28 mm |
Diámetro de adaptador |
7 mm |
Grosor del gancho |
16 mm |
Diámetro de la cadena |
6 mm |
Diámetro del perno |
7.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
477.000 g |
Longitud del perno |
17.5 mm |
Diámetro interno |
35 mm |
Altura |
8 mm |
Catálogo General |
516278106 |