Gancho en S

Ref.: 088045 2
Ver todas las versiones

GANCHO EN "S" 40 MM

Descripción

- Gancho en S de 40 mm en acero cincado

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diámetro del gancho

3.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.320 g
Más Información

Diámetro interno

11 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0880452

Ficha Técnica

32406591.pdf