Gancho doble

Ref.: 0960050121
Ver todas las versiones

GANCHO DOBLE P.ORSYMOBIL L75MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GANCHO DOBLE P.ORSYMOBIL L75MM
Gancho doble
Para orificios cuadrados en placas perforadas, carros de taller y sistemas de estanterías ORSY®1
Para orificios cuadrados en placas perforadas, carros de taller y sistema de estanterías ORSY®1
  • Punta vertical
  • Base ancha
  • Con 2 piezas de sujeción con tapa de protección incluida

Longitud

75 mm
Más Información

Distancia entre ganchos

28 mm
Más Información

Diámetro del gancho

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

86.000 g
Más Información

Anchura de base

60 mm
Más Información

Altura de la base

60 mm
Más Información

Anchura de la base x altura de la base

60 x 60 mm
Más Información

Catálogo General

0960050121

Ficha Técnica

32411612.pdf
Scroll to top