Gancho deslizador con función de inclinación para varillas-guía

Ref.: 0975813130

-GANCHO DESLIZADOR INCLINABLE M6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-GANCHO DESLIZADOR INCLINABLE M6
Gancho deslizador con función de inclinación para varillas-guía
Supera obstáculos de hasta 6,5 cm

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Longitud

135 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

93.000 g
Más Información

Catálogo General

0975813130

Ficha Técnica

32408958.pdf
Scroll to top