Ganchos de extracción extralargos

Ref.: 1952003965
Ver todas las versiones

SISTEMA ENDEREZAR CARROCERIA M18X1,5

Descripción

SISTEMA ENDEREZAR CARROCERIA M18X1,5
Ganchos de extracción extralargos
Gancho extractor macizo para trabajos de reparación en ejes y carrocerías
  • El diseño extraancho es idóneo para aflojar uniones en brazos de suspensión (junta de sujeción/orificio de unión) y carcasas de cojinetes de rueda con amortiguadores de muelle introducidos.
  • También es idóneo para trabajos de enderezado en montantes A, B y C gracias al perfilado del soporte.

Por ejemplo: Ejes delanteros de Ford Mondeo, MB Vito


Se utiliza junto con un martillo de inercia pesado (p. ej., el1952004050).

Anchura

40 mm
Más Información

Rosca de conexión

M18 x 1,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2721.400 g
Más Información

Altura

110 mm
Más Información
Scroll to top