Gamuza Full Absorption

Ref.: 0899800209
Ver todas las versiones

GAMUZA SINTETICA FULL ABSORVER 66X43CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GAMUZA SINTETICA FULL ABSORVER 66X43CM
Gamuza Full Absorption
Excelente absorción y retención de líquidos.

Excelente capacidad de absorción

Absorbe 3 veces más rápido que los paños convencionales.

Absorbe un 50 % más de agua que los paños convencionales.

Suave, resistente a la abrasión y duradera

No araña ni daña la pintura.

Resistente a la mayoría de aceites, grasas y productos químicos.

Lavable a máquina hasta 30 °C

La gamuza Full Absorption siempre está limpia y lista para usarse. No ensucia el vehículo.

Variedad de usos

Apta para superficies de cualquier tipo; para uso en vehículos, embarcaciones y en el hogar.

Dimensiones

660 x 430 x 2 mm


Enjuague con agua antes de usar. Después de su uso, enjuagar con agua y volver a guardar en la caja. Si la gamuza está seca, enjuáguela con agua para garantizar que permanezca suave y pueda volver a utilizarse. Antes de utilizar la gamuza Full Absorption, lávela y elimine toda la suciedad para evitar arañar las superficies (la pintura)


La gamuza Full Absorption no es un paño de limpieza. Solo debe utilizarse para absorber agua de superficies.

Material

PVA
Más Información

Longitud

660 mm
Más Información

Tiempo de absorción total

8 s
Más Información

Absorción máxima

200 %
Más Información

Anchura

430 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Condiciones de absorción en 10 segundos

de acuerdo con DIN2417
Más Información

Absorción en 10 segundos

200 %
Más Información

Espesor de material

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Absorción/10 seg/condición

200 % / de acuerdo con DIN2417
Más Información

Longitud x anchura

660 x 430 mm
Más Información

Absorción máxima/condiciones

200 % / de acuerdo con DIN2417
Más Información

Catálogo General

0899800209

Ficha Técnica

32410014.pdf
Scroll to top