Gamuza para coche y ventanillas

Ref.: 0899700630
Ver todas las versiones

GAMUZA-CUERO-NATURAL-70X45CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GAMUZA-CUERO-NATURAL-70X45CM
Gamuza para coche y ventanillas
En piel de oveja auténtica
Alta capacidad de absorción de agua

Producto completamente natural

  • No daña la piel
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Sin pelusas
  • Larga vida útil

Para obtener los mejores resultados, utilice el paño semiseco, pasándolo por la zona que vaya a limpiar. Escurra siempre a fondo el paño cuando esté secando un vehículo húmedo.


Apta para limpiar ventanas y espejos, además de para secar y proteger las zonas pintadas después de haber lavado el coche. El cuero absorbe todas las gotas de agua sin dejar residuos.


Información de limpieza y mantenimiento:


Para una larga vida útil, lave el paño inmediatamente después de usarlo, pero no utilice ácidos, productos químicos ni otros detergentes desengrasantes al hacerlo. Escúrralo, extiéndalo y deje que se seque; no lo coloque sobre radiadores ni expuesto a la luz solar. Si el cuero se endurece ligeramente con el tiempo, puede ablandarlo de nuevo frotándolo por el borde de una mesa de madera.

Material

Piel de oveja
Más Información

Condiciones de resistencia al desgarro

de acuerdo con DIN 53863-2
Más Información

Longitud

70 cm
Más Información

Tiempo de absorción total

60 min
Más Información

Absorción máxima

424 %
Más Información

Anchura

45 cm
Más Información

Color

Gamuza amarillenta
Más Información

Condiciones de absorción en 10 segundos

de acuerdo con DIN2417
Más Información

Absorción en 10 segundos

402 %
Más Información

Código del sistema armonizado

42050090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

116.000 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

80 g
Más Información

Absorción/10 seg/condición

402 % / de acuerdo con DIN2417
Más Información

Longitud x anchura

70 x 45 cm
Más Información

Absorción máxima/condiciones

424 % / de acuerdo con DIN2417
Más Información

Catálogo General

0899700630

Ficha Técnica

32410010.pdf
Scroll to top